DRG-MF-25R-2.25D-125A-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3203777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203777
EAN / GTIN 7291075357042
Gyártó száma 3203777
L-szám L24150 303

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 5,12 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 0,984”
  • Működési szélesség (WF): 0,65”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,142”
  • Teljes hossz (OAL): 5,12”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése