DCN 290-044-31.75R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203139
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203139
EAN / GTIN 7291075279955
Gyártó száma 3203139
L-szám L24040 186

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,142 ″, ülékméret-kód (SSC) 29,0, teljes hossz (OAL) 5,88 ″, használható hossz (LU) 1,92 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,142”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,177”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,142”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,142”
  • Perem átmérője (DF): 1,653”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,312”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 29,0
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 290 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 5,88”
  • Pont hossza (PL): 0,208”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,52”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1,92”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése