DCNS 105-032-110B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203009
EAN / GTIN 7291075297690
Gyártó száma 3203009
L-szám L24040 1149

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm, vágási átmérő (DC) 10,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 87,7 mm, tényleges hossz (LU) 33,09 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 44,79 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 105
  • Teljes hossz (OAL) 87,7 mm
  • Pont hossza (PL) 1,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 46,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 41 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 33,09 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése