HCP 108-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567944
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567944
EAN / GTIN 7291075333947
Gyártó száma 5567944
L-szám L24050 208

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 10,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 st.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,46 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,48 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,2 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 134 fok
  • Pont hossza (PL) 2,72 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése