DCN 080-012-12R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202649
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202649
EAN / GTIN 7291075279382
Gyártó száma 3202649
L-szám L24040 1089

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 72,9 mm, efektivní délka (LU) 13,2 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Kötegátmérő (DF) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 26,44 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 080
  • Teljes hossz (OAL) 72,9 mm
  • Pont hossza (PL) 1,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 27,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 13,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése