DCM 200-066-20B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200988
EAN / GTIN 7291075158878
Gyártó száma 3200988
L-szám L24040 550

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20.0, teljes hossz (OAL) 138.6 mm, hasznos hossz (LU) 66 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80,96 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 200
  • Teljes hossz (OAL) 138,6 mm
  • Pont hossza (PL) 3 632 mm
  • Perem hossza (LPR) 84,6 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 54 mm
  • Tényleges hossz (LU) 66 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése