TS HTP D21/.83-3-T12-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3181220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181220
EAN / GTIN 7291075293777
Gyártó száma 3181220
L-szám L23980 1307

Leírás

Leírás:

DIP maró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 19,2 mm, vágási átmérő (DC) 21 mm, vágóelemek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 2,5 mm, a hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,2 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése