Jeu de 3 mors rapportés 250

Réf.: 313715 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 110 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 42 mm
Entraxe a 30 mm
Entraxe b 30 mm
Largeur de rainure D 16 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313715 250
EAN / GTIN 2050001929709
Réf. fabricant 0132140

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.