Felsőpofa készlet, 3 darabos 315

Cikkszám: 313715 315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315 mm
Hossz L 130 mm
Szélesség B 50 mm
Magasság H 50 mm
Furattávolság a 40 mm
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség D 18 mm
Menet DIN 912 M14
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313715 315
EAN / GTIN 2050001929716
Gyártó száma 0132107

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.