P290 FPW D4.00-9-1.5-18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3110833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110833
EAN / GTIN 7291075309027
Gyártó száma 3110833
L-szám L23980 1755

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 2,17 ″, teljes hossz (OAL) 1,969 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,708”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,17”
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 1,969”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése