P290 FPW D4.00-9-1.5-18 90° vlakfrezen met .472 en .708″ langkanten inzetstukken

Artikelnummer: 3110833
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110833
EAN/GTIN 7291075309027
Nummer fabrikant 3110833
L-nummer L23980 1755

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 2,17″, totale lengte (OAL) 1,969″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijpunten (CICT): 9
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,708″
  • Hub diameter (DHUB Identificatie: 2,17″
  • Indentificatie: P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1,969″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles