HTP D1.00-2-L08-W1.0-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105514
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105514
EAN / GTIN 7291075263114
Gyártó száma 3105514
L-szám L23980 2737

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 2, teljes hossz (OAL) 8 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 2
  • Fej hossza (bal): 4”
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése