H490 F90AX D2.50-6-1.0-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104622
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104622
EAN / GTIN 7291075216516
Gyártó száma 3104622
L-szám L23980 2124

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,36 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,642”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,36”
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése