HOF D160-10-40-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104284
EAN / GTIN 7291075180282
Gyártó száma 3104284
L-szám L23980 25

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 172,5 mm, betétlapok száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 63,5 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 172,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 172,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) OFMT 07T3-AETN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése