FDN D3.0-0.375-06-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103143
EAN / GTIN 7291075161601
Gyártó száma 3103143
L-szám L23980 2512

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 0,88 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási szélesség maximális (CWX) 0,394 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,77 ″, teljes hossz (OP) 1,57 ″, Peripheral Edge Count (hatékony vágás) 8

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,88”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,394”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 3/8”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,77”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 126508-TN
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4
  • Használható hossz (LU): 1,15”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése