F90LN D160-10-40-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102276
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102276
EAN / GTIN 7291075230789
Gyártó száma 3102276
L-szám L23980 270

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 120 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 160 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 120 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése