HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, HSK-A 100 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32

Cikkszám: 305532 32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 32
Befogási ⌀ D1 2-20 mm
Befogó HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány DIN 69893; ISO 12164-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
Belső hűtés igen
Befogási tartomány 2 mm - 20 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 52 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. 32
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz. 32
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 305532 32
EAN / GTIN 4045197869975
Gyártó száma 305532 32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. RFID/Balluffchip furat, nagy teljesítményű felfogó anya (max. 25000 min-1).

Előny:

  • Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya), 3 µm körfutás 2 µm-es szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm-es szorítópatronnal.
  • Extrém tartóerők (2-es tényezőig a standard ER befogóhoz képest).
  • Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anyának köszönhetően (Mini kivitelhez, egy darabos).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Precíziós felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz.,
Dugókulcs 309890 sz.,
308901309432 sz. Fahrion ER szorítópatron.
Körömöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
  • A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.
  • A precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617; 309618 sz. precíziós felfogó anyával használja.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.
  • A Fahrion HP-2µm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek