HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, SK 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25

Cikkszám: 300647 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 1-16 mm
Befogó SK 50 A = 100
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 44 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. 25
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 300647 25
EAN / GTIN 4045197869906
Gyártó száma 300647 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. RFID/Balluffchip furat, nagy teljesítményű felfogó anya max. 25000 min-1-ig.

Előny:

  • 3 µm körfutás 2 µm szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm szorítópatronnal.
  • Extrém tartóerők (2-es tényezőig a standard ER befogóhoz képest).
  • Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anyának köszönhetően (11M és 16M méret 1 részes).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív precíziós felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., ER szorítókulcs 309757, 309758 sz. (11M-hez és 16M-hez), Fahrion ER szorítópatronok 308901309434 sz. ER szorítópatronok 308901309432 sz., körmöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 vagy 628520 sz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
  • A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.
  • A Fahrion HP-2μm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt.

Precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.