Utólagos keresztrúd 0,93 m-es traverz a 73 mm-es lépcsőmagasságú GRP létrákhoz

Cikkszám: 30373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület Leitern
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30373
EAN / GTIN 4031405303737
Gyártó száma 030373

Leírás

Leírás:

  • Beleértve a rögzítőanyagot
  • A GRP termékek nem tartoznak a csere hatálya alá

Jellemző:

  • Szélesség: 110 mm
  • Magasság: 155 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 930 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Keresztsín szélessége: 930 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok