Travesaño de reequipamiento de 0,93 m para escaleras de plástico reforzado con fibra de vidrio de 73 mm de altura

Número de artículo: 30373
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Leitern
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30373
EAN / GTIN 4031405303737
Número del fabricante 030373

Descripción

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 110 mm
  • Altura: 155 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 930 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm

Productos adecuados

Accesorios