Traverse d'équipement ultérieur 0,93 m pour échelles en PRV avec hauteur de montant 73 mm

Réf.: 30373
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Leitern
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30373
EAN / GTIN 4031405303737
Réf. fabricant 030373

Description

Description:

  • Incl.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 110 mm
  • Hauteur : 155 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 930 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de traverse : 930 mm

Produits adaptés

Accessoires