{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
Queue ⌀ d | 40 mm | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Longueur queue L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 |