Többcélú fogó 200 mm, 2 komponensű fogantyúval

Cikkszám: 2676079
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2676079
EAN / GTIN 4010886933817
Gyártó száma 2676079
L-szám L60160 4290
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Többfunkciós fogó mechanikai és elektronikai alkalmazásokhoz
Tartás, vágás, csíkozás, csavarás, hajlítás, csavarás és préselés
Lapos kerek pofák, fogófelületek egyenesek, fogazott
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1, 6 mm-es és puha huzalok 3 mm-ig
Szabályozás 0,5-2,5 mm²-ig
Kábelek lecsupaszításához 0,5-2,5 mm²-ig
Induktívan edzett vágóélek
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 56 mm
  • Teljes magasság [mm]: 21 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • vágóéllel: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs