Horony forgácsoló betét letörés nélkül H7 8 mm

Cikkszám: 290373 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
445 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Horonymérethez m 8 mm
Bevonat TiN
Illesztési pontossághoz H7
Vágóél szélesség w 8,015 mm
Horonymélység t 4,5 mm
Élvastagság b 9 mm
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290373 8
EAN / GTIN 4045197881731

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.
Utánköszörüléshez alkalmas.

Felhasználás:

Hornyok készítéséhez a DIN 6885, DIN 138 és gyári szabványok szerint.
JS9 tűrésű horonyszélességekhez H7 tűrésű forgácsoló betéteket használjon.

Figyelem:

  • Speciális méretek (horonyszélességek) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

16 mm horonyszélességtől kötelezően két löket szükséges. Az első löketet kb. a horonyszélesség felével kell elvégezni (pl.10 mm egy 18 mm horonyszélességnél).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szerszámtartó:
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
    Horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz