GHIR 20-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800342
EAN / GTIN 7291075029970
Gyártó száma 2800342
L-szám L23920 214

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,5 mm
  • Fej hossza (bal) 16 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése