Le- / beszúró esztergalapka Teljes rádiusz 3 mm

Cikkszám: 278036 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
530 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HBG25
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 278036 3
EAN / GTIN 4062406381813

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

278005 és 278015278056 sz. tartó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: