Beszúró lapka egyenes 3 mm

Cikkszám: 275000 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,98 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Forgácsolási feltétel folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB9035
Bevonat TiCN
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275000 3
EAN / GTIN 4062406098315

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült oldalakkal.

Alkalmazható:

274010274026 sz. lapkatartóhoz.
274170274171 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: