{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 25,2 mm | |
Fejhossz L1 | 21,4 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 13 | |
Szabad hossz | 1,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273911 20 | |
EAN / GTIN | 4045197763112 |