• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Tartó egyenes – külső 0°, jobbos, Szárszélesség b: 16mm

Cikkszám: 273800 16
Kedvezmény
121,65 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség b (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárszélesség b 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Fejhossz L1 38 mm
Teljes hossz L 113 mm
L2 18,5 mm
Csavar 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Termék fajtája Késszár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273800 16
EAN / GTIN 4045197499905
Gyártó száma 273800 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a késszár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
  • Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van lézerezve.
  • Maximális pozícionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben.

Alkalmazható:

273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek