{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 7,5 mm | |
Működő szélesség L4 | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 26 mm | |
Szárszélesség b | 12 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273755 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720085 |