Le- / beszúró lapka 1,5 mm

Cikkszám: 273698 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,43 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség CU7025
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273698 1,5
EAN / GTIN 4045197719331

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
140
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő kis átmérőkhöz és a forgácsoló erő csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: