Beszúró esztergakéstartó 16/2,5 mm

Cikkszám: 273755 16/2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,5 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 12,5 mm
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 31 mm
Szárszélesség b 16 mm
Teljes hossz L 100 mm
Csavar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz