Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás 6 mm

Cikkszám: 273734 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    27,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
709 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 6 mm
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Fogásmélység ap 1,2 mm - 3,3 mm
Előtolás f 0,13 mm/ford. - 0,33 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,8 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273734 6
EAN / GTIN 4045197503244

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: