{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | simturn AX | |
| Référence fabricant | AJA0X800 | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de pointe | 60 degrés | |
| Profil de filet | profil partiel T | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Pas de filetage, max. | 1,25 mm | |
| Longueur utile L2 | 15,2 mm | |
| Déport f | 2,25 mm | |
| Diamètre extérieur D | 5 mm | |
| Pour alésages à partir de Dmin | 4,8 mm | |
| Nuance de coupe | HC | |
| groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | Q | |
| revêtement | avec revêtement | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZYL00500105 | |
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | Laiton; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 270649 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002067332 | |
| Réf. fabricant | A05.MT10.01.15.48 MR X800 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |