{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | “4 in 1” | |
Névleges ⌀ D | 25 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz LA | 73 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Hasznos hossz L1 | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 13.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268408 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392635 |