{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 in 1” | |
Névleges ⌀ D | 18 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz LA | 53 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Hasznos hossz L1 | 40,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 09.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 44 (IP10; 2 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268408 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392628 |