{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 25 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale LA | 73 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Lunghezza utile L1 | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 13.. | |
Set di viti per inserti | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268408 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392635 |