{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 in 1” | |
Névleges ⌀ D | 14 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz LA | 38,5 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Hasznos hossz L1 | 31,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 07.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268408 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802242 |