Esztergakés SCLCR 95°, CC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 260006 12/09
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCLCR/L 1212F09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 13 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260006 12/09
EAN / GTIN 4045197654830
Gyártó száma 260006 12/09
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek