SUPRA SK 1,5 - 13 E gyorsfúrótokmány SUPRA SK 1,5 - 13 E

Cikkszám: 2608572273
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608572273
EAN / GTIN 3165140824118
Gyártó száma 2608572273
L-szám L00590 1953
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A gyorsműködésű fúrótokmány kényelmes, kulcs nélküli kezelhetőséget biztosít a maximális könnyű használat érdekében
  • Elhelyezi a gyors és egyszerű, mindkét kézzel, kulcs nélkül történő rögzítést az egyenes vagy hatszögletű szárú fúrószárak biztonságos rögzítéséhez
  • A gyorsműködésű fúrótokmány két hüvelyes, különböző tartókkal kapható (1/2 hüvelyk - 20, 3/8 inch- 24, 5/8 inch -16, 1/4 inch külső hatszögszár, B16 és SDS plus), és kompatibilisek a legtöbb elterjedt, orsózár nélküli fúrószárral
  • Az ütésállóságról vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságról a műszaki adatokban talál információt
  • Egyaránt alkalmas: GBM 13-2 RE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Gyors és egyszerű rögzítés mindkét kézzel, kulcs nélkül
  • Szélességi méret: 45 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 115 mm
  • Tartó, tartomány: 1/2″ - 20
  • Fúrótokmány, típus: Gyors működésű fúrótokmány
  • Bruttó tömeg: 0,4 kg
  • Keményfém pofák: ja
  • Teljesítmény leírása: Maximálisan könnyű használat
  • Nettó súly: 0,4 kg
  • Csak az orsózárhoz: Nein
  • R/L forgás: ja
  • Ütésálló: ja
  • Befogási tartomány mm: 1.5-13.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: Nein
  • Speciális RTB1: Hengeres vagy hatszögletű szárú fúrószárak biztonságos rögzítése
  • Speciális RTB2: Tartók: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″ külső hatszögletű szár, B16, SDS plus, a leggyakoribb fúrószárakhoz, orsózár nélkül.
  • Speciális RTB3: Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.
  • Helyhez kötött fúrógép: ja
  • Hangerő: 0,233 dm3
  • Előny HL (rövid): Kényelmes, kulcs nélküli szorítás mindkét kézzel a maximálisan egyszerű használat érdekében

Megfelelő termékek