• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snelspanboorhouder SUPRA SK 1.5 - 13 E

Artikelnummer: 2608572273
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608572273
EAN/GTIN 3165140824118
Nummer fabrikant 2608572273
L-nummer L00590 1953
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snelspanboorhouder is gemakkelijk te gebruiken zonder sleutel voor maximaal gebruiksgemak
  • Het maakt snel en gemakkelijk vastklemmen met beide handen mogelijk zonder sleutel voor het veilig vastzetten van rechte of zeskantige schachtboren
  • Snelleactieboorhouders met twee hulzen zijn verkrijgbaar met verschillende houders (1/2 inch - 20., 3/8 inch- 24, 5/8 inch -16, 1/4 inch externe zeskantschacht, B16 en SDS plus) en zijn compatibel met de meest gangbare boren zonder asblokkering
  • Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien vindt u in de technische gegevens
  • Geschikt voor: GBM 13-2 RE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Snel en eenvoudig klemmen met beide handen zonder sleutel
  • Afmeting breedte: 45 mm
  • Afmeting hoogte: 45 mm
  • Afmeting lengte: 115 mm
  • Houder, reeks: 1/2″ - 20
  • Boorhouder, type: Snelspanboorhouder
  • Brutogewicht: 0,4 kg
  • Hardmetalen bekken: ja
  • Beschrijving prestatie: Maximaal gebruiksgemak
  • Netto gewicht: 0,4 kg
  • Alleen voor asblokkering: Nein
  • R/L-rotatie: ja
  • Slagvast: ja
  • Spanbereik mm: 1.5-13.0
  • Klemkrachtbeveiliging: Nein
  • Specifiek RTB1: Veilig spannen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • Specifiek RTB2: Houders: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″ buitenzeskant, B16, SDS plus, voor de meest gangbare boren zonder asblokkering
  • Specifiek RTB3: Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien is te vinden in de technische gegevens.
  • Stationaire boormachine: ja
  • Volume: 0,233 dm3
  • Voordeel HL (kort): Handige klemming zonder sleutel met beide handen voor maximaal gebruiksgemak

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan