Mandrin de perçage à serrage rapide SUPRA SK 1.5 - 13 E

Réf.: 2608572273
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 2608572273
EAN / GTIN 3165140824118
Réf. fabricant 2608572273
Article hors catalogue L00590 1953
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide offre une manipulation pratique sans clé pour un confort d'utilisation maximal
  • Il permet un serrage simple et rapide à deux mains sans clé pour fixer en toute sécurité des mèches cylindriques ou hexagonales
  • Les mandrins à serrage rapide à deux douilles sont disponibles avec différents logements (1/2 pouce - 20, 3/8 pouce- 24, 5/8 pouce -16, tige hexagonale extérieure de 1/4 pouce, B16 et SDS plus) et sont compatibles avec la plupart des forets courants sans blocage de la broche
  • Vous trouverez des informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les caractéristiques techniques
  • Compatible avec : GBM 13-2 RE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serrage simple et rapide des deux mains sans clé.
  • Dimension largeur: 45 mm
  • Dimension hauteur: 45 mm
  • Dimension longueur: 115 mm
  • Prise, gamme: 1/2″ - 20
  • Mandrin, type: Mandrin à serrage rapide
  • Poids brut: 0,4 kg
  • Mâchoires de serrage HM: ja
  • Description des performances: Confort d'utilisation maximal
  • Poids net: 0,4 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: ja
  • Résistant aux chocs: ja
  • Plage de serrage mm: 1.5-13.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Serrage sûr des mèches à queue cylindrique ou hexagonale
  • RTB2 spécifique: Admissions : 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″-16, tige hexagonale mâle 1/4″, B16, SDS plus, pour la plupart des forets courants sans blocage de la broche.
  • RTB3 spécifique: Pour plus d'informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voir les caractéristiques techniques.
  • Perceuse stationnaire: ja
  • Volume: 0,233 dm3
  • Avantage HL (court): Serrage confortable sans clé avec les deux mains pour un confort d'utilisation maximal.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous