Furatkés, keményfém 10/06 mm

Cikkszám: 260017 10/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10K SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm
Középeltolódás L3 6 mm
Befogási magasság L2 9,6 mm
Fejhossz L1 10 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260017 10/06
EAN / GTIN 4045197651891

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz