{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Eco | |
| Szárméret | 25 mm | |
| Lapkaméret | 8 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | DWLNR/L 2525M08 | |
| Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
| Működő szélesség L4 | 32 mm | |
| Fejhossz L1 | 35 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Alátétlapka | 259033 6 | |
| Csavar alátétlapkához | 259027 9 | |
| Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 25 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 251914 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4067263122340 | |
| Gyártó száma | 251914 25/08 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |