{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serija | Master eco | |
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | balos | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | igen | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR/L 1620F12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 5 | |
Svirtis | 259015 15 | |
Svirties varžtas | 259018 14 | |
Spyruoklė | 259046 4 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Paskirtis | Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Produkto rūšis | Esztergakés |
Cikkszám | 250001 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406733254 |