Van alternatíva erre a termékre

DNMG 150612 CA4515

Cikkszám: 250798 CA4515
Kedvezmény
20,01 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,56 € 20,01 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,30 € 16,68 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség CA4515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő STD
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 360 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250798 CA4515
EAN / GTIN 4960664600656
Gyártó száma TJH02402

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz