• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Il existe une alternative à ce produit

DNMG 150612 CA4515

Réf.: 250798 CA4515
Remise
19,62 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,56 € 19,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    6,30 € 16,35 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance CA4515
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux STD
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 360 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250798 CA4515
EAN / GTIN 4960664600656
Réf. fabricant TJH02402

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier