• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

DNMG 150612 CA4515

Artikelnummer: 250798 CA4515
Korting
19,62 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,56 19,62 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,30 16,35 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA4515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker STD
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 360 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250798 CA4515
EAN/GTIN 4960664600656
Nummer fabrikant TJH02402

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen