CNMM 160612 HB7120-1

Cikkszám: 250458 HB7120-1
Kedvezmény
20,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,44 € 20,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,70 € 17,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMM 160612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VR
Fogásmélység ap 2 mm - 8 mm
Előtolás f 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 210 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250458 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819727

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz