CNMM 160612 HB7120-1

Tuote nro.: 250458 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,21 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMM 160612
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7120-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VR
Lastuamissyvyys ap 2 mm - 8 mm
Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 210 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250458 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819727

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin